CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSD125TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSD125TF) SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TF) G 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35572172 CDNSD125TF-150-D
CADデータダウンロード
150
157,690
149,800
164,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35572188 CDNSD125TF-400-D
CADデータダウンロード
400
169,240
159,800
175,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35572197 CDNSD125TF-410-D
CADデータダウンロード
410
173,860
169,800
186,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35572206 CDNSD125TF-600-D
CADデータダウンロード
600
178,480
169,800
186,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35572215 CDNSD125TF-400-D-M9BW
CADデータダウンロード
400
178,590
169,800
186,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35572224 CDNSD125TF-1000-D
CADデータダウンロード
1000
196,960
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
35572233 CDNSD125TF-1000-D-M9BW
CADデータダウンロード
1000
206,310
189,800
208,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする