CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-10+5DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-10+5DCMZ) SMC

チューブ内径(Φmm)100 ストロークS2(mm)5 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35775942 CDQ2B100-10+5DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
85,310
77,980
85,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする