曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-50+0DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-50+0DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35786345CDQ2B100-50+0DCZ-A93-XC11A93
99,060
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35786354CDQ2B100-50+0DCZ-M9BV-XC11M9BV
102,140
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする