SMC
CD Series(CDQ2B100-50+35DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
35
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35786485
CDQ2B100-50+35DCMZ-A93-X636
¥
126,890
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください