曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-15+15DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-15+15DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35796093CDQ2B12-15+15DCZ-XC11
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796102CDQ2B12-15+15DCZ-M9N3-XC11
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796118CDQ2B12-15+15DCZ-A73L4-XC11
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796127CDQ2B12-15+15DCZ-F793-XC11
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする