曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-15DFZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-15DFZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35796626CDQ2B12-15DFZ
4,570
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796635CDQ2B12-15DFZ-A93VL
9,300
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796644CDQ2B12-15DFZ-M9B
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796653CDQ2B12-15DFZ-M9BM
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796662CDQ2B12-15DFZ-M9BW
10,730
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796678CDQ2B12-15DFZ-M9BWM
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796687CDQ2B12-15DFZ-L-M9BV
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796696CDQ2B12-15DFZ-M9BWV
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする