SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-20+10DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35797816
CDQ2B12-20+10DCMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください