CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DMZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35868315 CDQ2B25-25+25DMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
24,750
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868324 CDQ2B25-25+25DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
25,410
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868333 CDQ2B25-25+25DMZ-A73L-XC11
26,290
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868342 CDQ2B25-25+25DMZ-A933-XC11
26,460
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868358 CDQ2B25-25+25DMZ-A934-XC11
28,160
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868367 CDQ2B25-25+25DMZ-A93L4-XC11
29,480
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868376 CDQ2B25-25+25DMZ-M9N4-XC10
30,140
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868385 CDQ2B25-25+25DMZ-M9PL3-XC11
31,080
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868394 CDQ2B25-25+25DMZ-M9BWL4-XC11
34,980
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする