SMC
CD Series(CDQ2B40-55+10DCZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35980306
CDQ2B40-55+10DCZ-X636
¥
74,750
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください