SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-10+0DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36042807
CDQ2B63-10+0DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
50,880
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36042816
CDQ2B63-10+0DCMZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥
57,370
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください