曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-40+10DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-40+10DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36061427CDQ2B63-40+10DCMZ-XC11
56,980
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061436CDQ2B63-40+10DCMZ-M9N3-XC11
65,730
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする