SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36421017
CDQ2WBH32-25DZ
CADデータダウンロード
25
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421026
CDQ2WBH32-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421035
CDQ2WBH32-25DZ-M9BL
CADデータダウンロード
25
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421044
CDQ2WBH32-25DZ-M9PL
CADデータダウンロード
25
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください