曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-200DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-200DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36484622CDQSB12-200DC-M9BW(-) 0.5M9BW
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484638CDQSB12-200DC-M9NW(-) 0.5M9NW
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484647CDQSB12-200DC-M9BV(-) 0.5M9BV
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484656CDQSB12-200DC-M9NL(L) 3M9N
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484665CDQSB12-200DC-M9NWL(L) 3M9NW
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする