SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC)
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36486747
CDQSB12-45DC-A90S
CADデータダウンロード
12
45
(-) 0.5
A90
(S) 1ヶ付
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486756
CDQSB12-45DC-A90L
CADデータダウンロード
12
45
(L) 3
A90
(-) 2ヶ付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486765
CDQSB12-45DC-A90V
CADデータダウンロード
12
45
(-) 0.5
A90V
(-) 2ヶ付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486774
CDQSB12-45DC-M9BWS
CADデータダウンロード
12
45
(-) 0.5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486783
CDQSB12-45DC-M9NWMS
CADデータダウンロード
12
45
(M) 1
M9NW
(S) 1ヶ付
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486792
CDQSB12-45DC-M9BWM
CADデータダウンロード
12
45
(M) 1
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください