※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
(M) 1
オートスイッチ種類
A90
A90
A90V
M9BW
M9NW
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36486747
品番
CDQSB12-45DC-A90S
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード