曜日別特売
CDQSB12-45DC-A90L CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC) SMC 36486756

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC)CDQSB12-45DC-A90L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類A90
内容量1個注文コード36486756品番CDQSB12-45DC-A90L
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする