SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-22DM)
ストローク(mm)
22
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36493153
CDQSB16-22DM-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36493162
CDQSB16-22DM-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36493178
CDQSB16-22DM-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください