CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10T)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10T) SMC

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36498848 CDQSB20-10T-M9NWVS
CADデータダウンロード
- 0.5 M9NWV (S) 1ヶ付
7,980
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498857 CDQSB20-10T-M9BWVLS
CADデータダウンロード
- 3 M9BWV (S) 1ヶ付
8,310
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498866 CDQSB20-10T-A93VZ
CADデータダウンロード
標準ストローク (Z) 5 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
9,960
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498875 CDQSB20-10T-M9PWV
CADデータダウンロード
- 0.5 M9PWV (-) 2ヶ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498884 CDQSB20-10T-M9NWV
CADデータダウンロード
- 0.5 M9NWV (-) 2ヶ付
11,390
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498893 CDQSB20-10T-M9NWVM
CADデータダウンロード
- 1 M9NWV (-) 2ヶ付
11,720
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498902 CDQSB20-10T-M9PVL
CADデータダウンロード
- 3 M9PV (-) 2ヶ付
11,720
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498918 CDQSB20-10T-M9NWVZ
CADデータダウンロード
- 5 M9NWV (-) 2ヶ付
12,710
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498927 CDQSB20-10T-M9BAVL
CADデータダウンロード
- 3 M9BAV (-) 2ヶ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498936 CDQSB20-10T-M9NAVL
CADデータダウンロード
- 3 M9NAV (-) 2ヶ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36498945 CDQSB20-10T-M9BAVZ
CADデータダウンロード
- 5 M9BAV (-) 2ヶ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする