CDQSB20-10T-M9PVL CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10T) SMC 36498902

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10T)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PV
リード線(m)
3
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
36498902
品番
CDQSB20-10T-M9PVL
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9PV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする