CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-225DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-225DC) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)225 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36513882 CDQSB25-225DC-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BV
18,870
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513898 CDQSB25-225DC-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BW
19,860
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする