CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DFC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DFC) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36519552 CDQSB25-5DFC-M9BVS
CADデータダウンロード
9,900
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする