CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG12)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG12) SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36541085 CDQSKG12-5DM-M9BV
CADデータダウンロード
5 (M) ロッド先端おねじ (-) 0.5 M9BV
11,990
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541094 CDQSKG12-10D-M9BV
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ) (-) 0.5 M9BV
12,210
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541103 CDQSKG12-20D-A96VL
CADデータダウンロード
20 (-) 標準(ロッド先端めねじ) (L) 3 A96V
12,270
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541112 CDQSKG12-5D-M9BVL
CADデータダウンロード
5 (-) 標準(ロッド先端めねじ) (L) 3 M9BV
12,380
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541128 CDQSKG12-15DM-M9B
CADデータダウンロード
15 (M) ロッド先端おねじ (-) 0.5 M9B
12,430
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541137 CDQSKG12-10D-M9BWV
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ) (-) 0.5 M9BWV
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541146 CDQSKG12-10DM-M9BWV
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ (-) 0.5 M9BWV
12,820
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541155 CDQSKG12-15DM-M9BW
CADデータダウンロード
15 (M) ロッド先端おねじ (-) 0.5 M9BW
12,980
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541164 CDQSKG12-30D-M9BW
CADデータダウンロード
30 (-) 標準(ロッド先端めねじ) (-) 0.5 M9BW
13,920
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36541173 CDQSKG12-30DM-M9BZ
CADデータダウンロード
30 (M) ロッド先端おねじ (Z) 5 M9B
15,070
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする