曜日別特売

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSLS25)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSLS25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36553536CDQSLS25-15DC-M9BW(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5M9BW15
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36553545CDQSLS25-20DC-M9BW(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5M9BW20
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36553554CDQSLS25-15DC-M9BWL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BW15
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36553563CDQSLS25-5DCM-M9BVL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BV5
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36553572CDQSLS25-40DCM-M9BW(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW40
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36553588CDQSLS25-40DCM-M9BWM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(M) 1M9BW40
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする