曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-180)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-180) - SMC
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36778087CDS2F160-180-A93
60,940
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778096CDS2F160-180-Y59BL
64,680
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778105CDS2F160-180-A54
64,790
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778114CDS2F160-180-M9B3
66,440
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする