曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-25)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-25) - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36778692CDS2F160-25-A93
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778708CDS2F160-25-A54ZS
56,650
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778717CDS2F160-25-A34S
57,640
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778726CDS2F160-25-Y7BALS
57,920
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778735CDS2F160-25-M9B
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778744CDS2F160-25-M9BW
58,960
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778753CDS2F160-25-A54
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778762CDS2F160-25-M9BWZ
60,280
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778778CDS2F160-25-A54L
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778787CDS2F160-25-A54Z-XC3BB
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36778796CDS2F160-25-Y7BALS-XC68
63,910
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする