曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-30)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-30) - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36779234CDS2F160-30
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779243CDS2F160-30-A93S
54,010
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779252CDS2F160-30-A93
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779268CDS2F160-30-A93LS-XC86F
56,650
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779277CDS2F160-30-A93L
56,870
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779286CDS2F160-30-M9B
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779295CDS2F160-30-M9BL
59,070
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779304CDS2F160-30-Y7BW
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779313CDS2F160-30-J59
62,150
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする