CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-450)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-450) - SMC
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36780458CDS2F160-450-A93
75,130
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780467CDS2F160-450-Z73L
76,670
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780476CDS2F160-450-M9B
77,330
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780485CDS2F160-450-M9N
77,550
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780494CDS2F160-450-M9BW
77,880
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780503CDS2F160-450-M9BL
77,990
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780512CDS2F160-450-A53
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780528CDS2F160-450-A53L
79,640
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780537CDS2F160-450-A54L
79,640
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36780546CDS2F160-450-A53Z
80,410
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする