SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L20F)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36855132
CDVM3L20F-25S-5LZ-C73CLS
CADデータダウンロード
25
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36855148
CDVM3L20F-75S-4DZ-M9NV-C
CADデータダウンロード
75
¥
24,180
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください