曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B20F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B20F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36856724CDVM5B20F-25B-11G25
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856733CDVM5B20F-75-15G75
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856742CDVM5B20F-25-12L25
17,200
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856758CDVM5B20F-25-15MZ25
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856767CDVM5B20F-50B-11D50
17,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856776CDVM5B20F-25-15DZ25
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856785CDVM5B20F-75-15LZ75
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856794CDVM5B20F-75B-11DZ75
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856803CDVM5B20F-100B-12D100
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856812CDVM5B20F-250-15D250
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856837CDVM5B20F-25-12G-A9325
20,830
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856846CDVM5B20F-75-12D-M9NVS-C75
21,650
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856855CDVM5B20F-75B-12D-M9NVS-C75
21,650
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856864CDVM5B20F-25-15MZ-H7B25
24,420
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856873CDVM5B20F-75-11D-M9BV-C75
25,080
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856882CDVM5B20F-125-11G-B53125
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856898CDVM5B20F-25-15DZ-H7A1L25
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856907CDVM5B20F-100-22G-B54100
29,500
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36856828CDVM5B20F-300-11GS300
19,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする