SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF25)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865797
CDVM5KF25-25-11D
CADデータダウンロード
25
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865806
CDVM5KF25-100-12DZ-B54L
CADデータダウンロード
100
¥
29,410
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください