SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF25F)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865815
CDVM5KF25F-100-15LZ
CADデータダウンロード
100
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865824
CDVM5KF25F-150-15LZ
CADデータダウンロード
150
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865833
CDVM5KF25F-300-15L
CADデータダウンロード
300
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください