SMC
CE1 - ものさしくん(CE1D50)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
コネクタ
(-) コネクタ付
センサケーブル長さ(m)
(-) 0.5
シリンダ追記号
(-) 両側クッション付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36898654
CE1D50-200-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
85,860
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36898663
CE1D50-200-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
(-) 2ヶ付
¥
92,620
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください