SMC
CE1 - ものさしくん(CE1G50)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
コネクタ
(-) コネクタ付
センサケーブル長さ(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) 両側クッション付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36904577
CE1G50-200-M9BWL
CADデータダウンロード
200
M9BW
¥
90,970
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36904586
CE1G50-300-M9BAL
CADデータダウンロード
300
M9BA
¥
101,090
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください