SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B100TN)
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36908533
CE2B100TN-300
CADデータダウンロード
¥
220,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください