曜日別特売

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C40)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36909687CE2C40-5050(-) 両側クッション付
107,140
97,980
107,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
36909696CE2C40-7575(-) 両側クッション付
109,450
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
36909705CE2C40-100-A54LS100(-) 両側クッション付
116,160
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
36909714CE2C40-500R-A54L500(R) ロッド側クッション付
157,520
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする