SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G100)
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36912347
CE2G100-100
CADデータダウンロード
100
¥
191,460
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36912356
CE2G100-400-M9BALS
CADデータダウンロード
400
¥
242,990
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください