SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G63)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36912462
CE2G63-100
CADデータダウンロード
100
¥
138,110
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36912478
CE2G63-300
CADデータダウンロード
300
¥
158,350
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36912487
CE2G63-400-M9BWLS
CADデータダウンロード
400
¥
172,320
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36912496
CE2G63-400-M9BWL
CADデータダウンロード
400
¥
176,170
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください