SMC
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T80)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36913598
CE2T80-350
CADデータダウンロード
350
¥
195,580
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
36913607
CE2T80-400-M9BWL
CADデータダウンロード
400
¥
209,440
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください