曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA40SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA40SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37055795CG5BA40SR-2020
29,400
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055804CG5BA40SR-7070
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055813CG5BA40SR-9090
34,050
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055822CG5BA40SR-120120
35,600
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055838CG5BA40SR-125125
35,600
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055847CG5BA40SR-140140
37,150
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055856CG5BA40SR-200200
40,250
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055865CG5BA40SR-230230
43,350
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055874CG5BA40SR-325325
49,550
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055883CG5BA40SR-355355
52,650
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055892CG5BA40SR-450450
55,750
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055908CG5BA40SR-600600
65,050
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする