曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37056985CG5BA50TNSR-1212
39,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056994CG5BA50TNSR-2525
39,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057003CG5BA50TNSR-5050
41,450
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057012CG5BA50TNSR-4040
41,450
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057028CG5BA50TNSR-6060
43,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057037CG5BA50TNSR-7575
43,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057046CG5BA50TNSR-100100
45,150
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057055CG5BA50TNSR-7676
45,150
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057064CG5BA50TNSR-125125
47,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057073CG5BA50TNSR-120120
47,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057082CG5BA50TNSR-150150
48,850
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057098CG5BA50TNSR-175175
52,550
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057107CG5BA50TNSR-200200
52,550
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057116CG5BA50TNSR-250250
56,250
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057125CG5BA50TNSR-300300
59,950
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057134CG5BA50TNSR-450450
71,050
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057143CG5BA50TNSR-460460
74,750
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057152CG5BA50TNSR-700700
89,550
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057168CG5BA50TNSR-900900
104,350
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする