曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057177CG5BA50TNSV-2525
43,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057186CG5BA50TNSV-5050
45,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057195CG5BA50TNSV-7575
47,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057204CG5BA50TNSV-100100
49,450
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057213CG5BA50TNSV-250250
60,550
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057222CG5BA50TNSV-254254
64,250
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057238CG5BA50TNSV-350350
67,950
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057247CG5BA50TNSV-400400
71,650
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057256CG5BA50TNSV-420420
75,350
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057265CG5BA50TNSV-650650
93,850
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057274CG5BA50TNSV-864864
108,650
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする