曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058105CG5BA80TFSV-2525
89,400
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058114CG5BA80TFSV-7575
98,800
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058123CG5BA80TFSV-8080
103,500
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058132CG5BA80TFSV-100100
103,500
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058148CG5BA80TFSV-125125
108,200
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058157CG5BA80TFSV-150150
112,900
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058166CG5BA80TFSV-200200
122,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058175CG5BA80TFSV-250250
131,700
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058184CG5BA80TFSV-300300
141,100
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058193CG5BA80TFSV-400400
159,900
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058202CG5BA80TFSV-500500
178,700
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058218CG5BA80TFSV-515515
197,500
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058227CG5BA80TFSV-550550
197,500
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058236CG5BA80TFSV-600600
197,500
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058245CG5BA80TFSV-650650
216,300
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058254CG5BA80TFSV-665665
216,300
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058263CG5BA80TFSV-700700
216,300
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058272CG5BA80TFSV-750750
235,100
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058288CG5BA80TFSV-800800
235,100
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058297CG5BA80TFSV-900900
253,900
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058306CG5BA80TFSV-10001000
272,700
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする