SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TNSV)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37058446
CG5BA80TNSV-125
CADデータダウンロード
125
¥
108,200
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058455
CG5BA80TNSV-200
CADデータダウンロード
200
¥
122,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058464
CG5BA80TNSV-300
CADデータダウンロード
300
¥
141,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058473
CG5BA80TNSV-381
CADデータダウンロード
381
¥
159,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください