曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058482CG5BN100SR-4040
102,300
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058498CG5BN100SR-130130
126,700
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058507CG5BN100SR-280280
163,300
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058516CG5BN100SR-306306
175,500
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058525CG5BN100SR-375375
187,700
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058534CG5BN100SR-460460
212,100
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058543CG5BN100SR-600600
236,500
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058552CG5BN100SR-695695
260,900
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058568CG5BN100SR-750750
285,300
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058577CG5BN100SR-850850
309,700
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058586CG5BN100SR-900900
309,700
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37058595CG5BN100SR-15001500
456,100
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする