曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058927CG5BN20SV-1111
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058936CG5BN20SV-1010
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058945CG5BN20SV-4040
17,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058954CG5BN20SV-3535
17,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058963CG5BN20SV-5555
17,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058972CG5BN20SV-7575
17,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058988CG5BN20SV-8080
18,700
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058997CG5BN20SV-115115
19,550
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059006CG5BN20SV-105105
19,550
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059015CG5BN20SV-400400
28,900
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする