曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37059024CG5BN20TFSR-1010
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059033CG5BN20TFSR-2525
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059042CG5BN20TFSR-4040
15,150
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059058CG5BN20TFSR-3535
15,150
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059067CG5BN20TFSR-3030
15,150
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059076CG5BN20TFSR-8080
16,850
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059085CG5BN20TFSR-100100
16,850
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059094CG5BN20TFSR-125125
17,700
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059103CG5BN20TFSR-200200
20,250
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059112CG5BN20TFSR-300300
23,650
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする