曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37059128CG5BN20TFSV-2525
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059137CG5BN20TFSV-1212
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059146CG5BN20TFSV-1515
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059155CG5BN20TFSV-2020
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059164CG5BN20TFSV-1010
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059173CG5BN20TFSV-5050
17,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059182CG5BN20TFSV-7575
17,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059198CG5BN20TFSV-200200
22,100
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059207CG5BN20TFSV-270270
25,500
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059216CG5BN20TFSV-300300
25,500
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする