曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37059225CG5BN20TNSR-2525
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059234CG5BN20TNSR-5050
15,150
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059243CG5BN20TNSR-5555
16,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059252CG5BN20TNSR-7575
16,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059268CG5BN20TNSR-6565
16,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059277CG5BN20TNSR-100100
16,850
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059286CG5BN20TNSR-150150
18,550
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059295CG5BN20TNSR-200200
20,250
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする