曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37059304CG5BN20TNSV-2525
16,150
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059313CG5BN20TNSV-3030
17,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059322CG5BN20TNSV-7575
17,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする