曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN25TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN25TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37059758CG5BN25TNSR-2525
16,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059767CG5BN25TNSR-5050
17,250
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059776CG5BN25TNSR-100100
19,550
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059785CG5BN25TNSR-150150
21,850
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059794CG5BN25TNSR-250250
26,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059803CG5BN25TNSR-230230
26,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする